Patín pasteurizador de leche cruda precalentado Mojonnier
Patín Pasteurizador de Leche Cruda Precalentado Mojonnier. Unidad de flotación/límite de flujo. SN: 5024. 36 pulgadas de diámetro. x 20 pulgadas de alto, especificaciones del dispositivo de límite de flujo: caudal al que se produce el corte a 48 gpm / 24801 lbs./hr especificaciones del tubo de retención, (12) bobinas de 2 pulgadas de diámetro. 96 pies 6 pulgadas L, contenido neto: 13,8 galones. El período de retención de tiempo a flujos de 38,6 gpm equivale a dos 21,4 segundos. , unidad de flotación/límite de flujo, S/N 5024 @ (5) Bombas: Tri-Clover, motor Lincoln, 7,5 hp, 3490 rpm, 230/460 V, 18,6/9,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Tri-Clover, Modelo: C216ME5ST-S, S/N: H3175, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.4-2.4/1.2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Tri-Clover, Modelo: C216ME1ST-S, S/N: H3291, 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 17,4/8,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Tri-clover con motor, Modelo: C218ME14T-S, S/N: H3178, Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Tanque de equilibrio: 74 galones con válvulas de vapor asociadas (aprox. 10), (1) válvula de desvío de flujo de 2 vástagos y tubería de acero inoxidable en su interior, (3) sondas de interruptor de flotador piloto de aire, modelo: PMH, 5 pulgadas de diámetro. x 18 pulg. H. Colador, 1-1/2 pulg. puente de pulverización. Entradas: (6) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Desbordamiento. Dimensiones totales: 84-1/2 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB287.42a
- Manufacturer: Mojonnier
- Serial Number: 5024
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 4181
- Inlets & Outlets Description: Inlet: (1) 3 in. dia. S-Line. Outlet: (1) 1-1/2 in. dia. S-Line. Tri-Clover, Model: C216ME5ST-S, S/N: H3175, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.4-2.4/1.2 amps, 60 Hz, 3 phase. Inlet: (1) 2-1/2 in. dia. S-Line. Outlet: (1) 1-1/2 in. dia. S-Line. Tri-Clover, Model: Inlet: (1) 2-1/2 in. dia. S-Line. Outlet: (1) 1-1/2 in. dia. S-Line. Tri-clover with Motor, Model: C218ME14T-S, S/N: H3178, Inlet: (1) 3 in. dia. S-Line. Outlet: (1) 1-1/2 in. dia. S-Line Inlets: (6) 1- 1/2 in. dia. S-Line, (1) 2 in. dia. S-Line. Outlets: (1) 4 in. dia. Overflow
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 5
- Pump Description(s): Tri-Clover, Lincoln Motor, 7.5 hp, 3490 rpm, 230/460 V, 18.6/9.3 amps, 60 Hz, 3 phase. Inlet: (1) 3 in. dia. S-Line. Outlet: (1) 1-1/2 in. dia. S-Line. Tri-Clover, Model: C216ME5ST-S, S/N: H3175, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.4-2.4/1.2 amps, 60 Hz, 3 phase. Inlet: (1) 2-1/2 in. dia. S-Line. Outlet: (1) 1-1/2 in. dia. S-Line. Tri-Clover, Model: C216ME1ST-S, S/N: H3291, 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 17.4/8.7 amps, 60 Hz, 3 phase. Inlet: (1) 2-1/2 in. dia. S-Line. Outlet: (1) 1-1/2 in. dia. S-Line. Tri-clover with Motor, Model: C218ME14T-S, S/N: H3178, Inlet: (1) 3 in. dia. S-Line. Outlet: (1) 1-1/2 in. dia. S-Line.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 7.5 hp Lincoln Motor and (1) Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 84.5
- Width (Inches): 69
- Height (Inches): 95