Ozocan Corporation Sistema generador de ozono Ozotec tipo S
1998 Ozocan Corporation Sistema generador de ozono Ozotec™ Tipo S. Modelo: 7. S/N: 98205-01-HA2145. Capacidad: 2 mg/L a un caudal de 100 gpm, lo que da como resultado un residuo de alrededor de 0,4 mg/L después de mezclar en el tanque de contacto durante un mínimo de 4 minutos. Capacidad de ozono: 2,8 libras. por día. Requisitos de flujo de agua de refrigeración: 40 gph. Requisitos de fuente de alimentación: 575 V, 10 amperios, 60 Hz, trifásico, esto se reduce a 230 V, 10 amperios, 60 Hz. fase única. La unidad cuenta con 2 bombas centrífugas. Bomba de recirculación 1: Acero inoxidable 316, con motor trifásico de 1 hp, 575 V, 2 amperios, 60 Hz. Bomba de proceso 2: acero inoxidable 316, 3 hp, 575 V, 7 amperios, 60 Hz, motor trifásico. Compresor de aire Gast modelo: 7HDD-11T, 230 V, 10 amperios, 60 Hz, monofásico, con capacidad de 30 gal. receptor de aire. 75 galones. Tanque de reserva, MAWP: 10 psi a 130ºF. El sistema generador de ozono Ozotec™ Tipo S cubre una amplia gama de aplicaciones que incluyen la desinfección del agua potable y la eliminación de olores, colores y sabores no deseados, la desinfección de aguas residuales y la oxidación de metales pesados. Dimensiones totales: 14 pies 2 pulgadas de largo x 7 pies 9 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto (ACN240)(GA).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMM141.25
- Manufacturer: Ozocan Corporation
- Model: 7
- Serial Number: 98205-01-HA2145
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 6000
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Description(s): Unit features 2 centrifugal pumps. Recirculation pump 1: 316 stainless steel, with a 1 hp, 575 V, 2 amps, 60 Hz, 3 phase motor. Process pump 2: 316 stainless steel, 3 hp, 575 V, 7 amps, 60 Hz, 3 phase motor
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Voltage: 230
- Motor Amps: 10
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 170
- Width (Inches): 93
- Height (Inches): 114
- ACN: 240
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1998