Patín de control del proceso de pasteurización/llenado limpio
ProFlow, Inc. Patín de control del proceso de pasteurización. Configurado originalmente para un proceso de llenado limpio Kraft Elite. Serie: 822997001. Trabajo: F82997. Año: 2005. Requisitos de alimentación: 480VAC, trifásico, 60 Hz, 7,3 FLAm 100kA SCCR. Controles PID para ozonización, bomba compuesta, válvula DSI, contrapresión, agua de dilución interior/exterior, flujo de producto terminado, enfriador de producto. Incluye panel de control, Yokogawa EXAxt450, monitor de proceso óptico Polestar DSP 3000, válvula de control Fisher, válvula de control Spirax Sarco, filtro de acero inoxidable, bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 006, refractómetro láser ACM, válvulas de control WCB, K-Patents Process PR- 23 Refractómetro, caudalímetro Rosemount, etc. Dimensiones totales: 5 pies x 4,5 pies x 7 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH192
- Manufacturer: Proflow
- Serial Number: 822997001
HTST Details
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Description(s): Composit Pump and Waukesha Cherry-Burrell model 006 positive displacement pump
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 91
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2005