Paquete de intercambiador de calor multitubo Stork
1997 Intercambiador de calor multitubular Stork para aplicaciones UHT/HTST. Fabricado por Stork en Holanda. Año: 1997. Serie: 20375. Los intercambiadores de calor Stork se utilizan comúnmente en la industria sanitaria, alimentaria, láctea, farmacéutica y bioquímica. La construcción es de acero inoxidable 316L. El diseño helicoidal dRam Industries reduce de forma industrial el espacio requerido, disminuye el tiempo de limpieza, aumenta la vida útil y aumenta la transferencia térmica (en comparación con las unidades de paso recto estándar). Peso estimado: 1700 libras. Tamaño del puerto: 2,25 pulgadas. Número de bobinas: 32, aproximadamente 45 pies de bobina. Dimensiones totales: 8 pies de diámetro por 7,5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HGPS1500.a
- Manufacturer: Stork
- Serial Number: 20375
HTST Details
- Inlets & Outlets Description: Port Size: 2.25 in.
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 96
- Height (Inches): 7.5
- Weight (LBS): 1700
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997