Tablero de control de panel de acero inoxidable HTST

Tablero de control de panel de acero inoxidable HTST

Tablero de control de panel de acero inoxidable HTST. (4) Registradores gráficos de Anderson. (2) Lecturas digitales Anderson. Número de serie. 9811319. Dimensiones del segundo panel de control: 5 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0866.4-02
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: F0110
  • Número de serie: 9805050

Detalles del HTST

  • Tipo de pieza HTST: Control Panel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 67

Detalles adicionales del producto

Tablero de control de panel de acero inoxidable HTST

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente