Bobinas de calentamiento de barril
Bobina de calentamiento de barril. Construcción de acero inoxidable. Capacidad de retención: 1/2 galón (cada uno). Diámetro del tubo de la bobina: 3/4 pulg. Diámetro exterior máximo de la espiral: 16 pulg. (2) Mangueras trenzadas flexibles de acero inoxidable: 56 pulg. L. Entrada/salida: rosca de 3/4 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 17 pulgadas de diámetro x 50 pulgadas de alto. Cantidad: 3
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT200.a-01
- Manufacturer: Not Specified
HTST Details
- HTST Part Type: Heater Coil
- Inlets & Outlets Description: Inlet/outlet: 3/4 in. threaded (female).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 50