Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 4 x 120
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 4 x 120. Modelo: 2C4120LA. Número de serie: 35711VA. MAWP de la chaqueta (lado del amoníaco): 100 psi a 100 °F. Shell MAWP (lado del amoníaco): 200 psi a 200 °F. Indicador líquido. (18) Rascadores de 13-1/2 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho. Motor Baldor Standard-E, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo (amoníaco), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-Line (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo (amoníaco), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas (H13).
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC282.15
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 2C4120LA
- Serial Number: 35711VA
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 1
- Tube Diameter (inches): 4
- Tube Length (inches): 120
- Tube Material: Copper
- Shaft, Blade and Scraper Description: (18)13-1/2 in. L x 2-3/4 in. W scrapers.
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/4 in. dia. tube (ammonia), (1) 2 in. dia. S-Line fittings (product), (1) 2 in. dia. copper tube (media). Outlets: (1) 2 in. dia. tube (ammonia), (1) 2 in. dia. copper tube (media), (1) 2 in. dia. S-line fittings (product)
- MAWP (PSI at temp): Jacket (ammonia side): 100 psi @ 100 °F. Shell (ammonia side): 200 psi @ 200 °F.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.2/4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 18ZTC
Dimensions:
- Length (Inches): 135
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 70