Placas intercambiadoras de calor modelo HM Chester-Jensen Co - 3,5 pies cuadrados. pie
Placas intercambiadoras de calor Chester-Jensen Co. Número de placas: 87. Área de intercambio de calor por placa: 3,5 pies cuadrados por placa. Entradas/salidas: (4) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 1/2 pulg. de ancho x 44 pulg. de alto (ACN2/placa).
Product Details
- Cantidad en stock: GOB7002.5
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: HM
Plate Details
- Plate/Gasket: Plates
- Plate Width (inches): 0.5
- Plate Length (inches): 44
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 12.5
- Height (Inches): 44
- ACN: 2