Placas intercambiadoras de calor: 35 pies cuadrados. Pie.
(10) Placa intercambiadora de calor. Área de intercambio de calor por placa: 13-1/2 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto. Aproximadamente 35 pies cuadrados en total o 3-1/2 pies cuadrados por placa. Dimensiones totales de la placa: 16 pulgadas de ancho x 45-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC50273.a
- Manufacturer: Not Specified
Plate Details
- Plate/Gasket: Plates
- Plate Width (inches): 13.5
- Plate Length (inches): 38
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 45.5