Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 147,5 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 147,5 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable: 147,5 pies cuadrados. Fabricado por Alaskan Copper Works. Serie: 2323. Nat'l Bd.: 2173. Año: 2000. Lado del armazón: MAWP 150 PSI a 350 F, MDMT -20 F a 150 PSI. Lado del tubo: MAWP 150 PSI a 350 F, MDMT -20 F a 150 PSI. Diámetro del tubo: 7/8 de pulgada. Longitud del tubo: 168 pulgadas (14 pies). Cantidad de tubos: 46 (sin incluir los 7 tubos tapados). Área de superficie aproximada: 147,5 pies cuadrados. Dimensiones totales: 2 pies de ancho x 16 pies de largo x 2,5 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCSC894B
  • Fabricante: Alaskan Copper Works
  • Número de serie: 2323

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 147.5
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 46
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.875
  • Longitud del tubo (pulgadas): 168
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 2173
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 150 PSI @ 350F. Tube Side: 150 PSI at 350F
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell Side: -20F at 150 PSI. Tube Side: -20F at 150 PSI.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 30

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 147,5 pies cuadrados