Tubo aislado

Tubo aislado

Tubo aislado. Construcción de acero inoxidable. Dimensiones del tubo: 4 pulgadas de diámetro. x 54 pulg. L. Entradas: (1) 1/2 pulg. NPT (hembra), (1) 4 pulg. de diámetro. Conector I-line (hembra). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conector I-line (macho). Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Cantidad: 4

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSPN281.4a-01
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 11

Detalles adicionales del producto

Tubo aislado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente