Tubo de acero inoxidable

Tubo de acero inoxidable

Tubos de acero inoxidable. (2) Puertos S-line de 1-1/2 pulg. 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 9 pies ¼ pulgadas de largo x 2 pies 2-3/8 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0834.1a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 108.25
  • Ancho (pulgadas): 26.375
  • Altura (pulgadas): 7

Detalles adicionales del producto

Tubo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente