APV Crepaco HTST - 20,000 lbs por hora de leche descremada

APV Crepaco HTST - 20,000 lbs por hora de leche descremada

APV Crepaco HTST. Modelo: SR35. S/N: 76828. Nat'l Bd: 3066. WO: 21308-2. Número de placas: 149. Superficie de transferencia de calor: aprox. 637 pies cuadrados. Número de divisores: 1. MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 5°F a 150 psig. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, S/N: 89R77624-01-1, Nat'l Bd: 9210, lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 375 °F, MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 150 psi, tubo lado MAWP: 125 psi a 375 °F, lado del tubo MDMT: -20 °F a 125 psi. Bomba centrífuga Bell & Gossett, modelo: 1531-2.5AB-6.375BF. N° de identificación RLD20475B40. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Tanque de condensado: 13 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas L. Posicionador de válvula neumática Fisher, S/N: 11184270, tipo de actuador: 667, máx. suministro: 90 psi, rango de operación: 3-15 psi, tipo de cuerpo: ED, material: hierro, tamaño: 3, asiento: 416 sst, tapón del vástago: 316 sst/ 416 sst, clasificación: CL125. (3) Válvulas Neumáticas de Acero Inoxidable. Panel de control Hartel de acero inoxidable, dimensiones: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 3 pies de alto. Entradas: (2) 3-1/2 pulgadas de diámetro. puertos (producto), (4) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. (vapor). Salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. puertos. (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (1) puerto de 2-1/2 pulg. (vapor), (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. (vapor). Dimensiones generales de Bell & Gossett: 7 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 10 pulg. de ancho x 6 pies 3 pulg. de alto. Dimensiones generales del intercambiador de calor APV Crepaco: 8 pies de largo x 5 pies 8 pulg. de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CFPH358.41a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR35
  • Número de serie: 76828

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 2396.53
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 637
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 3-1/2 in. dia. ports (product), (4) 3-1/2 in. dia. port. (steam). Outlets: (2) 3-1/2 in. dia. ports. (product), (1) 1-1/2 in. dia. port (steam), (1) 2-1/2 in. port. (steam), (2) 3-1/2 in. dia. (steam).
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3066, 9210

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Fabricante(s) de bombas: Bell & Gossett
  • Descripción(es) de la bomba: Bell & Gossett Centrifugal Pump, Model: 1531-2.5AB-6.375BF. ID No. RLD20475B40.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 8.5-8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 68
  • Altura (pulgadas): 76

Detalles adicionales del producto

APV Crepaco HTST - 20,000 lbs por hora de leche descremada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente