Patín APV Junior HTST
Patín APV Junior HTST. Capacidad: hasta 2 gpm. Intercambiador de calor de placas APV. Tubos de retención: 1 pulgada de diámetro por 201 pulgadas de largo = 0,6833 galones. Bomba Centrífuga Tri-Flo, Motor Baldor de 1 HP 3600 RPM 230/460V. Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 11 galones. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S (tubo de sujeción), (4) 1 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (intercambiador de calor). Salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S (tubo de sujeción), (4) 1 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (intercambiador de calor). Dimensiones totales: 77 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL488.5a
- Manufacturer: APV
HTST Details
Pump Details