Componentes de patín HTST de acero inoxidable

Componentes de patín HTST de acero inoxidable

Componentes montados sobre patines HTST de acero inoxidable. Incluye tanque de lotes Will-Flow, bomba centrífuga APV, arrancadores, control de agua filtrada de proceso, válvula Foxboro P-25, válvula Spirax Sparco, componentes del juego de agua caliente, transmisor de pulso Veeder-Root, etc. Perma-San / Will-Flow Corp. Tanque de lotes de acero inoxidable. JOVC. Capacidad: 25 galones. Serie: 50814.Año: 1987. Chaqueta: 125 PSI a 360F. Nat'l bd.: 5560. Bomba APV Crepaco: Serie E-2682-6V-86, 2 HP, 230/460V, Trifásica, 60 Hz. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto. La huella se podría reducir a 9 pies de largo x 3 pies de ancho.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIKH224
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 25

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Fabricante(s) de bombas: APV Crepaco
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 2
  • Descripción(es) de la bomba: serial E-2682-6V-86, 2 HP, 230/460V, 3-phase, 60 Hz.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/480
  • Amperios de motor: 3.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FC145TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 81

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1987
Componentes de patín HTST de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente