Condensador enfriado por aire Hussmann - 81 toneladas
Unidad condensadora enfriada por aire Hussmann. Modelo: HACD-83M, UB S/N: 114778-10, 114779-10. Clasificado en aproximadamente 81 toneladas usando R-502 con un TD de 25°. CFM totales: 74.800. Presión de diseño: 350 psig. 8 aletas por pulgada, 3 filas de profundidad. (8) Motores de ventilador: 1 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Con carcasa y patas construidas con acero galvanizado pesado, se ubican canales extra pesados debajo de los serpentines que están construidos con tubos de cobre con aletas de aluminio. Las características incluyen: estator del motor resistente a la humedad, rotor y arneses de cableado eléctrico, ventiladores con aspas de aluminio y motores con protección inherente contra sobrecalentamiento y rodamientos de bolas sellados. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (H15) (ACN106a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDBD142.8
- Manufacturer: Hussmann
- Model: HACD-83M, UB
- Serial Number: 114778-10, 114779-10