Condensador vertical Hussmann Modelo No: DLD0540L4M134CC.
Condensador Hussmann: Modelo: DLD0540L4M134CC, Número de serie: 675032-10-003, Voltaje de la unidad: 460/3/60, Ampacidad mínima del circuito: 104,8, Máx. protección contra sobrecorriente: 125, presión de diseño: alta presión: 400 psig, baja presión: 200 psig, use conductores de cobre únicamente
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS23
- Manufacturer: Hussmann
- Model: DLD0540L4M134CC
- Serial Number: 675032-10-003
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (2) 35 HP w/standard comp
- Motor Horsepower(HP): 70
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 235
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 60
- Weight (LBS): 3,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003
- Spec Sheet Available: No