Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable. Sólo aceite hidráulico de calidad alimentaria. Tanque de depósito de acero inoxidable: 90 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto. Bomba hidráulica Vickers con motor. Válvula de alivio de seguridad Vickers, modelo: 2520V0 14A8, S/N: 1CC20. Filtro Pall Industrial Hydraulics Corp. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 4-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2080.
  • Fabricante: Vickers

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente