Paquete de energía hidráulica de acero inoxidable
Power Pack Hidráulico de Acero Inoxidable. Sólo aceite hidráulico de calidad alimentaria. Tanque de depósito de aceite de acero inoxidable: 170 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies de alto. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVW34DL SAY CN. S/N: 89039663. Motor eléctrico Baldor, 20 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 54-50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVWH15CNN, S/N: 99363774.Motor eléctrico Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 28-26/15 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica de engranajes de aceite, modelo: PVWHLSAYCNNN, S/N: 01448272. Motor eléctrico Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica, Modelo: PVWH10LSAYCNNN, S/N: 00410558. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica B&F, modelo: ss-1102-210-X-5.81, S/N: 14412-2. Enfriador de aceite industrial americano, modelo: AC-35-1, S/N: 34366A, temperatura: 400 °F, presión: 300 psi. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. (6) Válvulas direccionales Vickers, S/N: 879135DG4S4012CB60, 879135DG4S4012CB60, DG4V3S2GMB560, DG4V32CMFTWB660. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2076.
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 5
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 20 hp Baldor Electric Motor, (1) 10 hp Baldor Electric Motor, (1) 10 hp Baldor Electric Motor, (1) 5 hp Baldor Electric Motor, and (1) 1.5 hp Reliance Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 103
- Width (Inches): 63
- Height (Inches): 89