Paquete de energía hidráulica Vickers: 13 galones
Paquete de energía hidráulica Vickers: 13 galones. S/N: C 34394. Vickers Hydraulics es líder mundial en el diseño, fabricación y comercialización de una línea integral de sistemas hidráulicos confiables y de alta eficiencia que se utilizan para agricultura, construcción, industria, minería, pesca, marina y jardinería. jardín. Motor Vickers, 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) entrada macho roscada de 1-1/2 pulg. Salidas: (2) salida macho roscada de 1/4 pulg. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP264.2
- Manufacturer: Vickers
- Serial Number: C 34394