Colador Roto de acero inoxidable de 4 pies de diámetro. x 7 pies de largo
Filtro roto de acero inoxidable/cribador de aguas residuales de un solo tambor. 4 pies de diámetro. x 7 pies L, cadena doble, accionamiento hidráulico. Tamaño aproximado del orificio de la pantalla: 3 mm. Tornillo interno: 9 tramos a 3 pulgadas de alto. Las aplicaciones comunes incluyen verduras, frutas, carnes rojas, procesamiento de aceite/fax, aves, cerdo, mariscos, bocadillos, papas, etc. Los sólidos se ingresan en un extremo del tamiz cilíndrico horizontal, mientras el tambor gira, el agua y los finos salen a través de él. la criba, los sólidos/sobrantes salen por el extremo del tambor opuesto a la alimentación. Peso estimado: 3500 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC022.18
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Weight (LBS): 3500
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier