Carretilla elevadora Hyster de propano - 5000 lbs.

Carretilla elevadora Hyster de propano - 5000 lbs.

Carretilla elevadora Hyster de propano. Modelo: H50XL. Número de serie: A177B26866J. Con capacidades de desplazamiento lateral. Inclinación hacia atrás: 6,00 grados. Capacidad (máx.): 5000 lbs a 15 in. centro de carga. Combustible: Propano. Carburador Impco. Bujía: Champion RN14YC. Cable de bujía: Packard Delcore 7mm. (2) Neumáticos delanteros: Bergougnan, sin cámara, tamaño: 7,00 -12. (2) Neumáticos traseros: Zapata blanda, sin cámara, tamaño: 6,00 - 9. Dimensiones totales: 12 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SMBS447A.50
  • Fabricante: Hyster
  • Modelo: H50XL
  • Número de serie: A177B26866J

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 151
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 82

Detalles adicionales del producto

Carretilla elevadora Hyster de propano - 5000 lbs.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente