Congelador en espiral Spiro-Freeze de IJ White Corporation

Congelador en espiral Spiro-Freeze de IJ White Corporation

Congelador en espiral IJ White Spiro-Freeze. Modelo: 26-A1–577. Características: construcción atornillada, diseño de carga inferior "hacia arriba" y panel de control IJ White. Contador de horas CRam Industrieser: 28,151 horas. Detalles de la correa: 670 pies de largo x 26 pulgadas de ancho x 2-1/4 pulgadas de alto espacio libre para el producto Material de la correa: acero inoxidable. Modelo del marco del tambor: 26-AL-601-F. Tamaño del tambor: aproximadamente 12 pies de diámetro. Tiempo de permanencia: 21. minutos Motor de accionamiento del tambor principal: 3 hp, 230/460 V, trifásico Relación de costura Euro: 126,75, motor de alimentación de salida: 1,5 hp, 208-230/460 V, trifásico. incluyen paneles de caja aislados, serpentines del evaporador, compresor o condensador (podemos cotizar esos artículos si es necesario). Dimensiones aproximadas de la espiral: 16 pies de largo x 16 pies de ancho x 9 pies 4 pulgadas de alto).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFP112
  • Fabricante: I.J. White
  • Modelo: 26-A1–577
  • Número de serie: 5907

Detalles IQF

  • Tipo IQF: Spiral
  • Número de niveles: 13
  • Espacio libre de altura del producto (pulgadas): 2.25
  • Descripción del tambor: Drum frame model: 26-AL-601-F. Drum size: approximately 12 ft. dia. Number of tiers: 13. Drum frame material: aluminum.
  • ¿Se incluyen paneles aislados? No

Detalles del cinturón

  • Ancho de la banda activa (pulgadas): 26
  • Longitud activa del primer cinturón (pies): 670
  • 1er material del cinturón: Stainless Steel

Detalles del panel de control

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1.5 hp Outfeed motor and (1) 3 hp Main drum drive motor

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 192
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 112

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: This listing does not include insulated box panels, evaporator coils, compressor, or condenser (we can quote those items if needed).
Congelador en espiral Spiro-Freeze de IJ White Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente