Congelador de helado Cherry Burrell
Congelador de helado Cherry Burrell, la información del motor tiene 3 motores unicerrados. 7-1/2 hp, 3 ph y 50,60 ciclos, Bastidor: 254v, 208/220/440 voltios. Amperios: 22,3, 23,0, 21,0, 11,5, 10,5 rpm 1.500-1.800. SN-T16. Modelo 1039-00-166. Los tres motores tienen el mismo S/N y modelo no. Dispone de 3 acumuladores S/N CR7-191, FP no. 19968, s/n. CR7-194, SERIE CR5868. Dispone de 3 controladores de velocidad variable. 1.2, 1,5 hp, 455/2275 rpm, 230/460 voltios, 4,75/2,32 amperios, 60 hz, S/N 850039259, los tres son iguales. 3 poleas para barriles, el diámetro es de 14 pulgadas, la medida del barril es de 332 pulgadas x 9 pulgadas. La salida del barril es de 1-1/2 pulgadas; Tiene 3 bombas en la parte inferior con salida de 1-½ pulg. Tiene un panel de interruptores de control con interruptor de cilindro superior, interruptor de bomba, en el lateral tiene 3 interruptores de presión precisa, S/N C9612-0.
Product Details
- Cantidad en stock: 200.GO2791.40
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: CB-V303
HTST Details
Pump Details