Unidad de almacenamiento térmico Baltimore Aircoil ICE CHILLER - Banco de hielo
Unidad de Almacenamiento Térmico BAC ICE CHILLER. También conocido como Banco de Hielo. Modelo: TSU-290. Número de serie: 88600678P. Capacidad: 22.000 (libras de hielo por cada 12 horas de construcción). Tiempo de construcción de almacenamiento completo: 12 horas usando 22,16 TR a 19 °F (amoniaco R-717). Diseñado para cambiar el uso de energía y reducir los costos operativos, al mismo tiempo que proporciona un suministro constante de agua a 34 F para aplicaciones de enfriamiento de procesos y HVAC. En el modo de funcionamiento Ice Build, el hielo se forma haciendo circular glicol o refrigerante a través de las bobinas de la unidad (de 38 a 64 mm de espesor). En el modo de funcionamiento Enfriamiento solo con hielo, la unidad del compresor está apagada y el agua circula a través de los tubos helados. También están disponibles los modos de funcionamiento Enfriamiento con el compresor encendido o únicamente con el compresor. Las bobinas están alojadas en una caja sellada y aislada. Bobina de acero galvanizado con capacidad de 375 PSIG. Dimensiones: 117 pulgadas x 144 pulgadas x 87 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: SDFP152.4
- Manufacturer: BAC
- Model: TSU-290
- Serial Number: 88600678P