Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable
Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable. Diámetro del eje: 2 pulg. Dimensiones del sinfín: 9-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies L. Paso: 10 pulg. Entradas: (1) 10 pulg. x 8 pulg. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 10 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF158.9
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
Dimensions:
- Length (Inches): 125
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 29
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes