Enfriador de placa de contacto horizontal Amerio (placas de acero galvanizado 13-72 X 100)
Congelador de placas de contacto horizontal Amerio. Cantidad de platos: 13. Tamaño del plato: 72 pulgadas x 100 pulgadas. Capacidad de congelación estimada: 36-42 toneladas métricas por 24 horas. Material de la placa: acero galvanizado. El diseño del congelador de placas Amerio utiliza placas planas que entran en contacto con cada lado del producto para una congelación rápida. El refrigerante circula a través de las placas para enfriarlas y un sistema hidráulico mueve las placas para cargarlas y congelarlas. El diseño minimiza la contracción del producto y la pérdida de agua. Los amerios se utilizan habitualmente en carnes, pescados, aves, verduras, comidas congeladas, helados, etc. En comparación con muchos congeladores, su tamaño es compacto. Por lo general, el producto se envasa antes de congelarlo. Incluye panel de control, sistema hidráulico para mover las placas, dispositivo de carga/descarga y es un diseño de flujo continuo. La entrada y salida del producto están en lados diferentes para facilitar el transporte. Dimensiones exteriores de la caja (menos manijas, soportes, etc.): 8 pies 11 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 7 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCA1332.15
- Manufacturer: Amerio
Plate Chiller Details
- Estimated Freezing Capacity (Tons per 24 Hours): 42
- Plate Quantity: 13
- Plate Width (inches): 72
- Plate Height (inches): 100
- Plate Material: Galvanized Steel
- Included Refrigeration Equipment Description: Includes control panel, hydraulic system for moving the plates, loader/unloader device, and is a flow through design.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 110
- Width (Inches): 107
- Height (Inches): 115