Enfriador de agua Morris & Associates - 85 toneladas - 282 pies cuadrados Pie.
Enfriador de agua Morris & Associates. Modelo: WRC-RA-2000HSS. Capacidad nominal: 85 Toneladas. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 9 por circuito, hay dos circuitos separados para el agua. Área de superficie de transferencia de calor: 282 pies cuadrados. Volumen del tubo: 132 galones. Dimensiones del tubo 3 pulg. de diámetro. x 20 pies MAWP: 150 PSI @ 200ºF, recertificado por Stainless Steel Fabrications, Inc. R3398, 8-1997, 4043, WP máximo: 150 PSI @ 200ºF. Espesor de la carcasa: 0,500 pulg. Espesor de la cabeza: 0,375 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (3) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 21 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (ACN790).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF151.11
- Manufacturer: Morris and Associates
- Model: WRC-RA-2000HSS
- Serial Number: 030-0079
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 258
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 55
- ACN: 790