North Star Ice M40 SS LMG-95 Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 22,6 toneladas por día)
Máquina de hielo en escamas North Star Ice M40 SS LMG-95 (refrigeración con amoníaco, 22,6 toneladas por día) Superficie de congelación de acero inoxidable y soporte estructural de acero inoxidable. N.º de serie 0308. Dimensiones generales con soporte estructural y modificación de tuberías: 96 largo x 66 ancho x 82 alto. Peso 4800 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF19-08
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M40 SS LMG-95
- Serial Number: 308
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 66
- Height (Inches): 82
- Weight (LBS): 4800
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995
- Spec Sheet Available: No