North Star Ice M60-64 Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 38,2 toneladas por día)
Máquina para hacer hielo en escamas North Star Equipment. Modelo M60-64. Número de serie: 35824-B. Superficie de congelación de acero al carbono: 60 pies cuadrados, aproximadamente 38,2 toneladas por día de hielo de 2 mm de espesor (1,2 toneladas de refrigeración por tonelada estadounidense de hielo). Carga total de refrigeración 45,83 toneladas a -30 °F de temperatura de evaporación. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Electra Gear, relación 40, 43.125 rpm (final). Hace hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hacer hielo utilizando un compresor de igual potencia. Produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier otra máquina de hielo. Recoge hielo continuamente sin ciclos de descongelación. Reduce las pérdidas de refrigeración con recinto aislado de fibra de vidrio. Convierte toda el agua de reposición en hielo eliminando residuos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería de agua de alimentación, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. aguas residuales, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de medios, (1) 68 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 112 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto (ACN640).
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Product Details
- Cantidad en stock: AAEC840.70
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M60-64
- Serial Number: 35824-B
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.6-3.4/1.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 112
- Width (Inches): 76
- Height (Inches): 91
- ACN: 640
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1964
- Spec Sheet Available: Yes