Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 456 pies cuadrados. Pie.
1990 Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación. Capacidad máxima estimada de superficie de intercambio de calor: 456 pies cuadrados (96) tubos de acero al carbono de 1 pulgada de diámetro x 217 pulgadas L. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Lado del tubo: MAWP: 100 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 100 psi. Tapa del extremo del intercambiador de calor RVS de 1990. Número de serie: 90625. MAWP del lado del tubo: 100 psi a 200 °F, MDMT: -20° a 100 psi. (3) Modelo de Henry Technologies Valve Co.: indicadores de nivel de líquido LI-50. (2) Válvulas de alivio de seguridad Parker. Tipo SRH204. Presión de ajuste: 250 psig. Capacidad de aire 747 scfm. (2) Medidores de temperatura de dial WIKA. (2) Conjuntos de interruptor de flotador Parker tipo LL. *Originalmente había dos unidades hermanas disponibles, solo queda una (serie 11870-2). Entradas/salidas: 5 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AACA2074B.5
- Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co
- Serial Number: 11870-2
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 238.5
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 68
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990
- Known Issues or Problems: Two sister units orginally were avaible, only one is remaining (serial 11870-2)