Enfriadores de agua de amoníaco de carcasa y tubo
Intercambiador de calor de carcasa y tubos con tambor de compensación de amoníaco. Anteriormente se utilizaba para preenfriar agua en una aplicación de fabricación de hielo. Faltan placas de identificación. Se retiró del intercambiador de calor el tambor de compensación de amoníaco montado en la parte superior. Cantidad disponible: 1. Diámetro: 30 pulgadas. Longitud de la pared lateral: 14 pies.
Product Details
- Cantidad en stock: EZPR10-01
- Manufacturer: Not Specified
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 30
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used for pre-chilling water in an ice making application.
- Known Issues or Problems: Nameplates are mssing. Top mounted ammonia surge drum was removed from the heat exchanger.