Máquina de hielo turbo: 20 toneladas por día
Máquina de hacer hielo de día Turbo de 20 toneladas, modelo CAR40, número de serie: 890710. Tiene una estructura de soporte de acero inoxidable de 7'H, una tolva de hielo de 6'6 X 11' y un sinfín de suministro de hielo con dimensiones de 12'8 LX 8'3 WX 9'2H. Peso 9.000 libras. 28' L para carga.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF19-01
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: CAR40
- Serial Number: 890710
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 336
- Weight (LBS): 9000