Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado - 9 pulg. de diámetro

Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado - 9 pulg. de diámetro

Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado. Dimensiones del sinfín: 9 pulgadas de diámetro x 97 pies. Paso: Motor eléctrico Dayton de 9 pulgadas, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,2-5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Ti-gear, relación: 25,64, rpm fuera: 67 (final). Entradas: (1) puerto de 10 x 10 pulgadas. Salidas: (1) puerto de 10 pulg. x 10 pulg. Dimensiones totales: 97 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF251.5
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado - 9 pulg. de diámetro