Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment
Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment. Modelo: M40-89-C. S/N: 6158. Capacidad nominal: 22,8 toneladas por día. Área de superficie de congelación de acero al carbono: 40 pies cuadrados Evaporador, Nat'l Bd: 4181, MAWP: 150 psig a 300 °F, MDMT: 50 °F a -7,55 psi, espesor de la cabeza: 0,625/0,750 pulg., espesor de la carcasa : Motor Baldor de 0,375/0,375 pulg., 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Power Tech Electra, Modelo: 9E 30414BA, relación: 60, velocidad final: 28,75 rpm. El modelo M-40 tiene los siguientes beneficios: produce hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos, produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hielo utilizando un compresor de igual potencia, produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier Otra máquina de hielo, recolecta hielo continuamente sin ciclos de descongelación, reduce las pérdidas por refrigeración con una carcasa aislada de fibra de vidrio y convierte toda el agua de reposición en hielo, eliminando el desperdicio. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. entrada de agua, (1) 1 pulg. de diámetro. Línea de alimentación de refrigerante líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Línea de alimentación de refrigerante líquido. Salidas: (1) 3 pies 2 pulgadas de diámetro. descarga de hielo, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de aguas residuales, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante líquido. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto (ACN453-89).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM762.105
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M-40-89-C
- Serial Number: 6158