Seattle Ice Equipment Glacier Icemaker Modelo 4x15

Seattle Ice Equipment Glacier Icemaker Modelo 4x15

Seattle Ice Equipment Corp. Glacier Icemaker Modelo 4x15, S/N 213. Fecha de fabricación 19 de noviembre de 1980. Número de junta nacional 2920. Union Tank Works, Inc. 150 psi a 300 °F-50 °F a -7,56 psi S/N 5158. Construido en 1981. Motor Baldor, hp 1,3, voltios 208-230/460, amperios 5,0- 4,8/2,4, trifásico, rpm 1725. Dimensiones totales 94 pulgadas de ancho x 110 pulgadas de largo x 99 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LCNM008b.
  • Fabricante: Seattle Ice Equipment Corp.
  • Modelo: 4x15
  • Número de serie: 213

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Seattle Ice Equipment Glacier Icemaker Modelo 4x15

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente