Máquina de hielo revestida de acero inoxidable Vogt Ice Turbo - 40 toneladas

Máquina de hielo revestida de acero inoxidable Vogt Ice Turbo - 40 toneladas

Máquina de hielo revestida de acero inoxidable con refrigeración Turbo Vogt Ice - 40 toneladas. Modelo: CAR80LR. S/N: 8303700. Refrigerante: amoniaco. Fuente de alimentación: 480 V, 18 FLA, 60 Hz, trifásica. Alimentación de control: 115 v, 60 Hz, monofásica. Tanque separador de aceite de amoníaco de refrigeración turbo, S/N: 83-002, MAWP: 150 psi @ -20 a 150 °F. (4) Bombas centrífugas americanas de acero inoxidable. Modelo: SSPC, S/N: 00G3492, 00G3495, 00H4164, 00G3496, Cat. No: KC25454B_V1, tamaño: 1,5x2,0. (4) Motores industriales Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Bombas rotativas Viking, modelo: K-4925, S/N: 1985762 y 1949879. (2) Motores Dayton, 1-1/2 hp, 1150/950 rpm, 208-220/440 V, 5.5-5.2/ 2,6 amperios, 60/50 Hz, trifásico. (2) Motores de trituradora de hielo eléctrica de EE. UU., 2 hp, 1725 rpm, 115 rpm (final), relación: 11,25, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Transportador de tornillo sin fin, dimensiones del tornillo sin fin: 9 pulg. de diámetro. x 23 pies 2 pulgadas de largo, paso: 6 pulgadas, dimensiones de alimentación: 21 pies 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho, dimensiones de descarga: 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Motor de barrena de tornillo, 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6,6-6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Morris Gear Drive, 10 relaciones, 174 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante, (2) 1/2 pulg. de diámetro. válvula de drenaje, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de agua de alimentación de tubo de cobre, (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto de drenaje, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante con bridas, (4) 3 pulg. de diámetro. Tubo de desbordamiento de PVC, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje de PVC. Dimensiones totales del sinfín de tornillo: 25 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie. 6 pulgadas. Ancho x 2 pies. 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 22 pies 8 pulgadas de largo x 8 pies. 2 pulgadas. Ancho x 12 pies 2 pulgadas de alto (HB2) (ACN1400-83).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCF238.
  • Manufacturer: Vogt Ice
  • Model: Turbo CAR80LR
  • Serial Number: 8303700

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina de hielo revestida de acero inoxidable Vogt Ice Turbo - 40 toneladas