Dispersor en línea de múltiples etapas del reactor IKA Dispax
Dispersor en línea de múltiples etapas del reactor IKA Dispax. Modelo: DR3-6/6A. S/N: 0303. Capacidad 600 galones/hora. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 3480 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. El Reactor Dispax es una máquina de dispersión de alto cizallamiento para la producción de microemulsiones y suspensiones muy finas. Produce una pequeña gota, o tamaño de partícula, con una distribución muy estrecha. Completamente apto para CIP y SIP. Montado en base con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN230).
Product Details
- Cantidad en stock: CGCB071.8
- Manufacturer: IKA
- Model: DR3-6/6A
- Serial Number: 303
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactoring Plant