Bobina evaporadora de amoníaco Imeco USB 35L-264H - 8 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina evaporadora de amoníaco Imeco USB 35L-264H - 8 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina evaporadora Imeco USB 35L-264H - 9.15 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con bobinas de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados. Una capacidad húmeda de 7326 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 9,15 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 6600 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 8 (TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 10168 CFM con una velocidad frontal de 581 FPM. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Los motores de 2,5 HP se incluyen con la unidad.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENR26
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: USB 35L-264H
  • Número de serie: 6906-3 RH1

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 7,326
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 9.1575
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 6,660
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 8
  • Flujo de aire (CFM): 10,168
  • Velocidad de la cara (FPM): 581
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.85
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 72.1
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 9.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 91
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 37
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Bobina evaporadora de amoníaco Imeco USB 35L-264H - 8 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente