Condensador evaporativo Imeco IDC 1880-4Q (470 toneladas nominales, motores de 1-20 HP, 1 unidad de torre)
Condensador Evaporativo Simple Imeco. Modelo: IDC-1880-4Q. Número de serie: 27471-1. Toneladas Nominales: 470 TR. Toneladas de amoniaco: 333,25 TR. Presión máxima: 300 PSI. Refrigerante anterior: R-717. Tamaño del cinturón: 3RBX128. Fecha de fabricación: 08/12/00.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BRZB05
- Fabricante: Imeco
- Modelo: IDC 1880-4Q
- Número de serie: 27471-1
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
- Unidad CFM (CFM): 79,525
- Presión de diseño (PSI): 300
- Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 143
- Ancho superior (pulgadas): 160
- Altura superior (pulgadas): 143
- Peso superior (LBS): 14,054
- Longitud inferior (pulgadas): 143
- Ancho inferior (pulgadas): 143
- Altura inferior (pulgadas): 87
- Peso inferior (LBS): 4,142
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 25
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 143
- Ancho (pulgadas): 160
- Altura (pulgadas): 205
- Peso libras): 18,196
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!