Condensador evaporativo Imeco de 3 ventiladores - 430 toneladas

Condensador evaporativo Imeco de 3 ventiladores - 430 toneladas

1998 Condensador evaporativo Imeco de 3 ventiladores - 430 toneladas. Modelo: XLP-M430. N/S: 16824-1 DERECHO. Número de pedido de tienda: 16824-1. Tamaño del cinturón: BP120. Refrigerante: R-717. Presión máxima: 250 psi. Motor estadounidense, 10 CV, 460 V, 12,6 FLA. El condensador cuenta con (3) ventiladores de 48 pulgadas de diámetro. Bomba centrífuga, sin información en la placa de identificación. Motor estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 8 pies de ancho x 15 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPFI794.4
  • Manufacturer: Imeco
  • Model: XLP-M430
  • Serial Number: 16842-1RH

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Condensador evaporativo Imeco de 3 ventiladores - 430 toneladas