Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4Q (paquete de 1880 toneladas nominales, motor de 1-20 HP, 4 unidades de torre)
Notas especiales sobre la máquina: eliminadas durante una actualización del sistema en un centro de distribución de Walmart.
Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 4
Toneladas nominales (total): 1880 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1333,3 TR*
Volumen de la bobina (total): pies3
CFM (total): 318100 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 470 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 333.325 TR*
Volumen de la bobina (por unidad): ft3
CFM (por unidad): 79525 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 300 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 715 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 20 HP 1765 RPM, 24 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico
Dimensiones superiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 9'8 de alto
Peso superior (por unidad): 14,054 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 8' de alto
Peso inferior (por unidad): 4,142 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 4
Toneladas nominales (total): 1880 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1333,3 TR*
Volumen de la bobina (total): pies3
CFM (total): 318100 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 470 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 333.325 TR*
Volumen de la bobina (por unidad): ft3
CFM (por unidad): 79525 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 300 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 715 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 20 HP 1765 RPM, 24 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico
Dimensiones superiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 9'8 de alto
Peso superior (por unidad): 14,054 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 8' de alto
Peso inferior (por unidad): 4,142 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: MRBA04
- Manufacturer: Imeco
- Model: IQD-1880-4Q
- Serial Number: 30510-1
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? Yes
- # Units included in Package: 4
- Package Nominal Tons (TR): 1880
- Package Ammonia Tons (TR): 1333.3
- Package CFM (CFM): 318100
- Unit Nominal Tons (TR): 470
- Unit Ammonia Tons (TR): 333.325
- Unit CFM (CFM): 79525
- Design Pressure (PSI): 300
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 173
- Top Width (Inches): 144
- Top Height (Inches): 116
- Top Weight (LBS): 14054
- Bottom Length (Inches): 173
- Bottom Width (Inches): 144
- Bottom Height (Inches): 96
- Bottom Weight (LBS): 4142
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 715
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 24
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001
- Spec Sheet Available: Yes