Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Imeco - 14 toneladas

Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Imeco - 14 toneladas

Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Imeco. Modelo: ICB-2B-366-4-2. Serie: 6205-3 LH2. Refrigerante: R-717. Espaciado de aletas: 4 aletas por pulgada. Motores de ventilador: (2) 2 HP, 460 V, trifásicos, 60 Hz, 3,2 FLA. Fecha de 1995. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AANF394.4
  • Manufacturer: Imeco
  • Model: ICB-2B-366-4-2
  • Serial Number: 6205-3 LH2

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 0.00
  • Fins Per Inch: 4
  • # Fans: 2

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Serpentín evaporador de amoníaco de baja temperatura Imeco - 14 toneladas