Imeco XLP-XL-1060 Condensador Evaporativo (1,060 Toneladas Nominales, Motor 1-25 HP)

Imeco XLP-XL-1060 Condensador Evaporativo (1,060 Toneladas Nominales, Motor 1-25 HP)

Año de fabricación: 1997
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 1060 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 752,6 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 250 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 10HP 600 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de Sumidero - Bomba Aurora Mod. 92-13276-1 Tipo 341A BF Tamaño 4x59B Tamaño del impulsor: 7 ¾” Cabeza pies 45 RPM Motor de sumidero 1750 - US Motors Mod. RY25A 10HP Marco 215JM Voltios 460 1725 RPM 215 JM
Detalles del ventilador (por unidad): Motor del ventilador 1x 25HP 460 v 360-3-60 1800 RPM Marco 284T Aspas del ventilador: P/N 008208KD Buje: P/N 0034420 Cojinetes: Dodge 1 5/8” Tamaño de la correa del ventilador: 2B-140

Dimensiones superiores (por unidad): 12' L x 12' W x 6'9 H
Peso superior (por unidad): 25,000 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 8'3 de alto
Peso inferior (por unidad): 6,000 LBS

Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBOD07.30
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-XL-1060
  • Número de serie: 14600-1RH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1060
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 752.6
  • Presión de diseño (PSI): 250
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 144
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 81
  • Peso superior (LBS): 25000
  • Longitud inferior (pulgadas): 144
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 6000

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 10
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 600

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 360
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 180
  • Peso libras): 31,000

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Seaboard Foods

Imeco XLP-XL-1060 Condensador Evaporativo (1,060 Toneladas Nominales, Motor 1-25 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente