Torre de Condensador Evaporativo IMECO XLP-XL-710 (unidades de 1 torre, 710 Ton)
Notas especiales sobre la máquina: Va con la unidad correspondiente: SBOD05.30. Si se compran juntos, XLP-XL-1420-2.
Año de fabricación: 1998
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 710 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 504 TR*
CFM (total): 121450 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 250 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 900 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de recirculación Scot Pump Cedarburg, WI Teléfono 262-377-7000 Bomba de motor 59 6X5 DN-CARBCM Sello 6.00 Diámetro del impulsor 1750 RPM Motor de bomba 7.5 hp Estructura: 213JM 460 v 1750 rpm Tipo TEFC
Detalles del ventilador (por unidad): Motores de ventilador 1-10HP 215T/1735 RPM 1-20HP 256T/1755 RPM 460 voltios 60Hz 20,874 MBh
Dimensiones superiores (por unidad): 17'7” de largo x 12' de ancho x 6'8 de alto
Peso superior (por unidad): 18,280 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 17'7” de largo x 12' de ancho x 8'2 de alto
Peso inferior (por unidad): 6,800 LBS
Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Año de fabricación: 1998
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 710 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 504 TR*
CFM (total): 121450 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 250 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 900 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de recirculación Scot Pump Cedarburg, WI Teléfono 262-377-7000 Bomba de motor 59 6X5 DN-CARBCM Sello 6.00 Diámetro del impulsor 1750 RPM Motor de bomba 7.5 hp Estructura: 213JM 460 v 1750 rpm Tipo TEFC
Detalles del ventilador (por unidad): Motores de ventilador 1-10HP 215T/1735 RPM 1-20HP 256T/1755 RPM 460 voltios 60Hz 20,874 MBh
Dimensiones superiores (por unidad): 17'7” de largo x 12' de ancho x 6'8 de alto
Peso superior (por unidad): 18,280 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 17'7” de largo x 12' de ancho x 8'2 de alto
Peso inferior (por unidad): 6,800 LBS
Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: SBOD04.30
- Manufacturer: Imeco
- Model: XLP-XL-710
- Serial Number: 15045-1LH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 710
- Unit Ammonia Tons (TR): 504
- Unit CFM (CFM): 121450
- Design Pressure (PSI): 250
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 211
- Top Width (Inches): 144
- Top Height (Inches): 80
- Top Weight (LBS): 18280
- Bottom Length (Inches): 211
- Bottom Width (Inches): 144
- Bottom Height (Inches): 98
- Bottom Weight (LBS): 6800
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Pump Recommended HP: 7.5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 900
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 20
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1998
- Product Purchased From: Seaboard Foods