Receptor de contenedor Vac-U-Max de Imperial Ind.

Receptor de contenedor Vac-U-Max de Imperial Ind.

2005 Imperial Ind. Receptor de contenedor Vac-U-Max. Modelo: 60-50 5-0X11-10. S/N: 141028. Con tuberías y paneles de control. Contenedor de 59 pulgadas de diámetro x 8 pies de alto, esclusa de aire Smoot, desviador Mac YV30. Densidad máxima: 50 libras por pie cúbico. Capacidad máxima: 142 pies cúbicos. pies Presión máxima: 12,50 PSI, vacío máximo: 0,13, tonelaje máximo: 3,55, temperatura máxima: ambiente. Año: 2005. Colector de polvo Flex-Kleen, modelo 18/36 CTBC 21 I. S/N: 11477. PO: 2508W004.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCSC1246.15
  • Fabricante: Imperial Ind.
  • Modelo: 60-50 5-0X11-10
  • Número de serie: 141028

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Peso libras): 50

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2005

Receptor de contenedor Vac-U-Max de Imperial Ind.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente