AMT 490D-98; Bomba centrífuga 490B-98 (2 HP, 118 GPM máx.)
Bomba centrífuga AMT. Modelo: 490D-98, 490B-98. Diámetro del impulsor: Motor WEG de 5-1/2 pulg., 2 hp, 3440 rpm, 208-230/460 V, 5,5-5,15/2,58 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN205D
- Manufacturer: AMT
- Model: 490D-98; 490B-98
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 118
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 65
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3440
- Motor Voltage: 208-230/46
- Motor Amps: 5,5-5,15/2,58
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 15.5
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 9