Bomba centrífuga Bell and Gossett serie 1531 1-1/4BC
Bomba de acoplamiento cerrado Bell and Gossett serie 1531. Modelo: 1-1/4BC 8,75 BF. Serie: 2256132C10. Construcción de hierro fundido resistente para presiones de trabajo de hasta 175 PSI (12 BAR). Características estándar 1530: voluta de hierro fundido, eje de acero aleado, manguito de eje de bronce, sello interno lavado, sello de buna/carbon ceRam Industriesic. Rango de temperatura: -20 °F a +225 °F. Motor: 3HP, 1800 RPM, trifásico. Puertos de entrada/salida: 1,75 pulg./1,25 pulg. NPT. Dimensiones: 22 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (H9/5C)
Product Details
- Cantidad en stock: MFBB467.1a
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 1-1-4BC8.75BF
- Serial Number: 2256132C10