Bomba centrífuga Bell & Gossett
Bomba centrífuga Bell & Gossett. Modelo: 153111/ 4BC71/2BF. S/N: 890075. Motor Marathon, 1-1/2 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 4.8-4.8/2.4 FLA, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 29 gpm a 59,4 pies de altura. Entrada/salida: 1-1/2 pulg. de entrada fpt, 1 pulg. de salida fpt. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK007.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 153111/ 4BC71/2BF.
- Serial Number: 890075