Bomba centrífuga Bell & Gossett / ITT Industries Serie 80

Bomba centrífuga Bell & Gossett / ITT Industries Serie 80

Bomba centrífuga Bell & Gossett / ITT Industries. Tamaño 80 BF 7.750 6x9.5. Caudal: 650 GPM / 45 pies. Serie: CS2478-02 E40. Electricidad de EE. UU.: 15 HP, 1770 RPM, 208-230/460 V, 42,0-38,0/18,9 amperios, 60 Hz, trifásico, gabinete TE. Utilizado anteriormente con un sistema de enfriamiento de glicol. Diseño de acoplamiento cerrado en línea Serie 80. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LKBA401D
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 80 BF 7.750 6x9.5
  • Número de serie: CS2478-02 E40

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Bell & Gossett / ITT Industries Serie 80